サンゲツ
SPシリーズ Fabric 織物
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
70504376
品番
SP-2116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
無機質でクールな雰囲気をつくる塗装仕上げ調です。
長さ(m)
3
幅(cm)
92
仕様
防カビ
材質
塩化ビニル系樹脂壁紙
適合規格
JIS
防火種別
2-3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません