SPシリーズ Fabric 織物

SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ
(4件のレビュー)

貼り替えでも安心の施工性。ウォーム系の商品です。

仕様防カビ、無地貼可 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1巻
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
53件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70505426 SP-2118 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505444 SP-2118 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505462 SP-2118 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505505 SP-2118 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505523 SP-2118 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505548 SP-2118 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505566 SP-2118 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505584 SP-2118 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505602 SP-2118 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505636 SP-2118 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505645 SP-2118 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505663 SP-2118 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505688 SP-2118 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505706 SP-2118 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505724 SP-2118 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70505742 SP-2118 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505767 SP-2118 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505785 SP-2118 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505803 SP-2118 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505828 SP-2118 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505837 SP-2118 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505846 SP-2118 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505855 SP-2118 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505864 SP-2118 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505882 SP-2118 45
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505952 SP-2118 50
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
57704807 SP-9518 1
600
 
 
取扱い終了

特別運賃
57704816 SP-9518 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57704825 SP-9518 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57704834 SP-9518 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57704843 SP-9518 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57704859 SP-9518 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57704868 SP-9518 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57704877 SP-9518 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57704886 SP-9518 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57704895 SP-9518 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57704904 SP-9518 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57704913 SP-9518 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57704929 SP-9518 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57704938 SP-9518 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57704947 SP-9518 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57704956 SP-9518 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57704965 SP-9518 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57704974 SP-9518 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57704983 SP-9518 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57704999 SP-9518 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705008 SP-9518 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705017 SP-9518 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705026 SP-9518 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705035 SP-9518 45
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57704816
2021-12-26
用途:
DIY
藤堂タクシー 様 (運輸・通信業)

素人の私でもYouTube動画を参照して挑戦、意外にも綺麗に貼れました
皺をある程度とれば後は乾燥時障子や襖紙と同じく伸びます

対象商品:
57704983
2021-12-19
用途:
クロスの張替え
小波美装社 様 (建設業・工事業)

無地の明るい色を選んだので、継目も目立たないのできれいに貼れ部屋が明るくなりました。

対象商品:
57704983
2022-01-26
用途:
内装のDIY
イタリアンカフェPUNTO! 様 (飲食業)

注文から到着まで素早い対応で助かりました。
また、価格も安く質感も悪くなかったです。

対象商品:
57705044
2020-10-08
用途:
クロスを貼る

モノタロウ以外ホームセンターしか入手出来ないのでとても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする