SPシリーズ Stone 石

SPシリーズ Stone 石 サンゲツ
(1件のレビュー)

ウォーム系の色合いの塗り調。ナチュラルなコーディネートによく合います。

幅(cm)92 仕様防カビ 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1巻
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70513345 SP-2140 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513354 SP-2140 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513363 SP-2140 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513372 SP-2140 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513388 SP-2140 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513397 SP-2140 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513406 SP-2140 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513415 SP-2140 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513424 SP-2140 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513433 SP-2140 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513442 SP-2140 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513458 SP-2140 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513467 SP-2140 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513476 SP-2140 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513485 SP-2140 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513494 SP-2140 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513503 SP-2140 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513512 SP-2140 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513528 SP-2140 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513537 SP-2140 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513546 SP-2140 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513555 SP-2140 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513564 SP-2140 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513573 SP-2140 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513582 SP-2140 45
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513598 SP-2140 50
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
57709199 SP-9550 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57709208 SP-9550 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57709217 SP-9550 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57709226 SP-9550 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57709235 SP-9550 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709244 SP-9550 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57709253 SP-9550 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57709269 SP-9550 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57709278 SP-9550 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57709287 SP-9550 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57709296 SP-9550 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57709305 SP-9550 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57709314 SP-9550 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57709323 SP-9550 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57709339 SP-9550 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709348 SP-9550 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57709357 SP-9550 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57709366 SP-9550 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57709375 SP-9550 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57709384 SP-9550 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709393 SP-9550 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709409 SP-9550 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709418 SP-9550 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709427 SP-9550 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70513388
2018-03-01
用途:
壁模様替え
小渕建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

品物は満足しています。敏速な対応感謝しています。
のりつけが大変でした。やはり糊付購入すべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする