SPシリーズ Tile&Relief タイル&レリーフ

SPシリーズ Tile&Relief タイル&レリーフ サンゲツ

無地ライクに使える細かいタイル柄です。

リピート(mm)(縦)296、(横)460(エンボスリピート) 仕様防カビ、無地貼可 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1巻
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70515427 SP-2148 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515436 SP-2148 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515445 SP-2148 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515454 SP-2148 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515463 SP-2148 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515472 SP-2148 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515488 SP-2148 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515497 SP-2148 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515506 SP-2148 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515515 SP-2148 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515524 SP-2148 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515533 SP-2148 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515542 SP-2148 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515558 SP-2148 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515567 SP-2148 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515576 SP-2148 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515585 SP-2148 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515594 SP-2148 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515603 SP-2148 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515612 SP-2148 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515628 SP-2148 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515637 SP-2148 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515646 SP-2148 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515655 SP-2148 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515664 SP-2148 45
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70515673 SP-2148 50
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
57710233 SP-9571 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
57710249 SP-9571 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57710258 SP-9571 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57710267 SP-9571 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57710276 SP-9571 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57710285 SP-9571 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57710294 SP-9571 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57710303 SP-9571 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57710319 SP-9571 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57710328 SP-9571 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57710337 SP-9571 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57710346 SP-9571 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57710355 SP-9571 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57710364 SP-9571 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57710373 SP-9571 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57710389 SP-9571 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57710398 SP-9571 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57710407 SP-9571 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57710416 SP-9571 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57710425 SP-9571 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57710434 SP-9571 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57710443 SP-9571 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57710459 SP-9571 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57710468 SP-9571 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする