ヤマトエンジニアリング
ニップル
形状
ストレート
ねじの種類
(おねじ)G
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525622
NI-T11
G1/8
¥
338
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525647
NI-T22
G1/4
¥
356
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525665
NI-T33
G3/8
¥
471
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください