ヤマトエンジニアリング
異型ニップル
形状
ストレート
ねじの種類
(おねじ)G
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525638
NI-T12
G1/8・G1/4
¥
338
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525656
NI-T23
G1/4・G3/8
¥
371
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525674
NI-T34
G3/8・G1/2
¥
709
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください