曜日別特売

異型ニップルソケット

異型ニップルソケット - ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット - ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット - ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット - ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット - ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット - ヤマトエンジニアリング
(2件のレビュー)
形状ストレートねじの種類(めねじ・おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70525692NS-S12めねじG1/4・おねじG1/8
471
429
472(税込)
当日出荷
70525708NS-S21めねじG1/8・おねじG1/4
338
299
329(税込)
当日出荷
70525726NS-S23めねじG3/8・おねじG1/4
576
499
549(税込)
当日出荷
70525735NS-S32めねじG1/4・おねじG3/8
371
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
70525753NS-S34めねじG1/2・おねじG3/8
576
499
549(税込)
当日出荷
70525762NS-S43めねじG3/8・おねじG1/2
540
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-01
用途: モノタロウのタイヤホース繋ぎ
コミナミサービス業

モノタロウタイヤホースと手持ちのサイズが合わず、接続のため購入。ピッタリでした。ネジ径は確かめてからの購入を勧めます

2021-03-27
用途: エアーコンプレッサー使用時

手持ちのタイヤゲージとモノタロウタイヤゲージ用ホースを接続するために購入しました。めねじG1/4おねじG1/8の商品で接続できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする