ヤマトエンジニアリング
異型ニップルソケット
形状
ストレート
ねじの種類
R/Rc
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525787
NS-T12
R1/8・Rc1/4
¥
471
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
70525796
NS-T21
R1/4・Rc1/8
¥
371
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
70525814
NS-T23
R1/4・Rc3/8
¥
742
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
70525823
NS-T32
R3/8・Rc1/4
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
70525848
NS-T34
R3/8・Rc1/2
¥
1,180
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
70525857
NS-T43
R1/2・Rc3/8
¥
776
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください