異型ソケット

異型ソケット - ヤマトエンジニアリング異型ソケット - ヤマトエンジニアリング異型ソケット - ヤマトエンジニアリング
形状ストレートねじの種類(めねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70525875SO-S12G1/8・G1/4
407
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525893SO-S23G1/4・G3/8
776
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525918SO-S34G3/8・G1/2
1,080
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする