ヤマトエンジニアリング
ウレタンホースジョイント
形状
ストレート
仕様
ウレタンホースジョイント中間
全長(mm)
46
材質(本体)
真鍮
寸法(Φmm)
6.5×10.0
表面処理
ニッケルメッキ
六角(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526286
UJ65-65
¥
844
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください