ヤマトエンジニアリング
ウレタンホースジョイント
形状
ストレート
ねじの種類
(めねじ)G
管接続口径
G1/4
材質(本体)
真鍮
寸法(Φmm)
G1/4×(6.5×10)
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
六角(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526295
UJ65-FG1/4
32
16
¥
676
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
70526313
UJ85-FG1/4
35
19
¥
1,180
¥
999
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください