曜日別特売

ウレタンホースジョイント

ウレタンホースジョイント - ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント - ヤマトエンジニアリング
形状ストレートねじの種類(おねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70526304UJ65-MG1/434G1/4×(6.5×10)16
676
599
659(税込)
当日出荷
70526322UJ85-MG1/437G1/4×(8.5×12.5)19
1,180
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする