ヤマトエンジニアリング
Y型中間ニップル
形状
ホースジョイントY型
ねじの種類
(おねじ)G
仕様
中間ニップル
全長(mm)
46
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526627
YN-2
1個
G1/4
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70526636
YN-3
1巻
G3/8
¥
1,384
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください