コンパクトフォトプリンター セルフィー

コンパクトフォトプリンター セルフィー Canon
(1件のレビュー)

軽量&コンパクトボディ、見やすい大画面、スマホやカメラから簡単Wi-Fiプリント
「マルチ再生ジャンプ」でスピーディーに検索

セット内容本体/ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)/ペーパーカセット(カードサイズ用)/Lサイズアダプター/コンパクトパワーアダプター/CA-CP200B/電源コード/使用説明書 質量(g)約860(インクカセット/ペーパーカセット除く) 対応OS【Windows】Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1/【Mac】AirPrintにてプリント可能(mac OS X v10.10~) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180.6×135.9×63.3 速度(プリント)Lサイズ/1枚約39秒 用紙専用紙(標準紙・ラベル紙) インターフェースUSB(カメラ・USBメモリー用:Type A/パソコン用:mini-B)、無線LAN(IEEE802.11b/g) 解像度300×300dpi 液晶モニターカラーTFT液晶3.2型チルト式 プリント方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付) インク専用カセット(イエロー/マゼンタ/シアン/オーバーコート) 表示色・階調色/256 Wi-Fi対応 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70527975 CP1300 ホワイト ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
70527984 CP1300 ピンク ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70527975 CP1300 ホワイト 85426907 CP1500(WH) CP1500(WH) コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500 Canon 85426907 コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500 Canon 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70527984 CP1300 ピンク 85426916 CP1500(PK) CP1500(PK) コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500 Canon 85426916 コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500 Canon 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70527975
2018-05-09
用途:
事務処理で写真を添付するとき
卸売・小売業

思っていた以上にきれいな仕上がりでした。
インクと写真用紙が結構高くつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする