USB 3.0対応 録画用ハードディスク

USB 3.0対応 録画用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)

テレビ録画に最適な横置きハードディスクです。テレビ録画・再生を快適にする6つのこだわり設計を実現。
東芝 液晶テレビ「レグザ」、シャープ 液晶テレビ「アクオス」など、様々なテレビやレコーダーに対応しています。
USBケーブル1本つなぐだけの簡単接続。テレビやレコーダーに付属のリモコン操作で、ハードディスクへの録画・再生を簡単に行うことができます。

対応機種
【テレビ】東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」「ICC PURIOS」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、日立液晶テレビ「Wooo」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」
【レコーダー】東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」
【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、JCNスマートテレビ「Smart TV Box」、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー
【パソコン】Windowsパソコン(対応OSWindows10(日本語版のみ))
インターフェイスUSB3.0/USB2.0 仕様出荷時フォーマット:NTFS 付属品USB3.0ケーブルA-MicroB(約1.5m)1本、ACアダプター 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、グリーン購入法 消費電力(W)8.1(typ) 電源AC100V±10%(50/60Hz) コネクタ形状USB(Micro Bコネクタ)×1 本体質量(kg)約1.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×124×43(突起部・ゴム足を含む) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 電源供給セルフパワー 設置姿勢横置き 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70528185 AVHD-UTB2 2TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
08974684 AVHD-UTB3 3TB
16,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする