ラクッキング 鉄製ラウンドパン

ラクッキング 鉄製ラウンドパン - パール金属ラクッキング 鉄製ラウンドパン - パール金属ラクッキング 鉄製ラウンドパン - パール金属ラクッキング 鉄製ラウンドパン - パール金属ラクッキング 鉄製ラウンドパン - パール金属ラクッキング 鉄製ラウンドパン - パール金属ラクッキング 鉄製ラウンドパン - パール金属ラクッキング 鉄製ラウンドパン - パール金属

グリルだから高温でムラなく火が通り旨味を凝縮。
高火力で石釜風。簡単レシピ付。
魚焼グリルからそのまま食卓へ。

材質本体:鉄、取手:鉄(クロムめっき)適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター表面処理本体:シリコーン樹脂塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70541503HB-264817
2,300
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
70541512HB-264921
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
70541528HB-265027
3,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする