パール金属 パール金属の 卓上消耗品 パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器) パール金属の グラス・食器・カトラリー 個々膳 角型二段重 個々膳 角型二段重 注文コード 70541844 注文コード 70541844 注文コード 70541844 注文コード 70541844 おせち料理を華やかに演出。山中塗り。 材質合成漆器/表面塗装:ウレタン塗装、ABS樹脂 質量(g)264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-6340 K-6341 K-6342 色 選択解除 七宝/ワイン市松/ゴールド麻の葉/ブラック 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70541844 K-6340 麻の葉/ブラック ¥2,200 取扱い終了返品不可 70541853 K-6341 七宝/ワイン ¥2,200 取扱い終了返品不可 70541862 K-6342 市松/ゴールド ¥2,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BC深型プレート リビング 税込¥813 ¥739 バスケットへ 丸皿大 イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 洗浄椀 羽反全木目 アサヒ興洋 税込¥373 ¥339 小梅茶碗 リビング 税込¥263 ¥239 バスケットへ BC ラウンドプレート リビング 税込¥604~ ¥549~ アンパンマン ランチプレート LEC(レック) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サラダボール イシダ 税込¥1,022 ¥929 Bamboo マルチボード パークレーン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ JAPAMO汁椀 山吹茶 イシダ 税込¥934 ¥849 バスケットへ BCベーカー リビング 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アンパンマン おやつボウル (2個入) LEC(レック) 税込¥670 ¥609 バスケットへ アンパンマン まいにち食器セット LEC(レック) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アンパンマン おやつプレート (2枚入) LEC(レック) 税込¥670 ¥609 バスケットへ 洗浄多様椀 羽反全木目(大椀) アサヒ興洋 税込¥439 ¥399 BC深型ボール リビング 税込¥923 ¥839 バスケットへ ラメキン プレーン サンダー 税込¥307 ¥279 バスケットへ BC飯椀 リビング 税込¥516 ¥469 バスケットへ BCボール リビング 税込¥604 ¥549 バスケットへ 小花茶碗ブルー リビング 税込¥318 ¥289 バスケットへ PC万能椀 食洗刷毛目内朱 小 イシダ 税込¥582 ¥529 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器松花堂・弁当箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品