パール金属
プラティコ 鉄製オーバルパン
火力で一気に高温調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
また現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
材質
本体:鉄、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
適合
ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
表面処理
クリアラッカー塗装
板厚(mm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70542176
HB-3307
31×21(ウェーブ)
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70542167
HB-3146
31×21
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください