デリデリ フードマグにぴったりスプーン ケース付
スプーンが収納できるシリコーンケース付。
材質スプーン:ポリプロピレン(耐熱温度100度) ケース:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
寸法(mm)セット時全長160×幅45×30、スプーン:全長155×幅40×高さ25
質量(g)37
内容量1個
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70543935 | HB-3406 | 15606029 | HB-5464 |
![]() |
ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付) | パール金属 | 1個 | ¥599 税込¥659 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
70543962 | HB-3320 | 18804120 | HB-5463 |
![]() |
ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付) | パール金属 | 1個 | ¥499 税込¥549 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |