曜日別特売

超硬ドリルリーマーTRICUT

超硬ドリルリーマーTRICUT - SPHINX
刃数3枚ねじれ角(°)35先端角(°)140内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7055053355654-1.001266
4,500
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
7055057655654-1.401.4328.5
4,500
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
7055058555654-1.501.5328.5
4,800
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
7055059455654-1.601.6349.5
4,800
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
7055063755654-2.0023811.5
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
7055064655654-2.102.13811.5
5,300
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
7055068255654-2.502.54313.5
5,300
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
7055069855654-2.602.64313.5
5,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
7055070755654-2.702.74615.5
5,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
7055073455654-3.0034615.5
5,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
7055074355654-3.103.14917
6,900
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
7055075255654-3.203.24917
6,900
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
7055078655654-3.503.55219
6,900
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
7055083855654-4.0045521
7,800
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7055084755654-4.104.15521
8,800
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
7055086555654-4.304.35822.5
8,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
7055093555654-5.0056224.5
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
7055097855654-5.405.46626
11,000
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
7055098755654-5.505.56626
11,000
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
7055100555654-5.705.76626
12,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
7055102355654-5.905.96626
12,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
7055103255654-6.0066626
12,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
7055105755654-6.206.27028.5
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
7055106655654-6.306.37028.5
15,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
7055107555654-6.406.47028.5
15,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
7055110255654-6.706.77028.5
15,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
7055112755654-6.906.97431
15,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
7055113655654-7.0077431
15,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
7055118855654-7.507.57431
17,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7055119755654-7.607.67934
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7055123355654-8.0087934
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7055125855654-8.208.27934
20,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
7055127655654-8.408.47934
20,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
7055129455654-8.608.68436.5
23,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
7055143455654-10.00108939
27,500
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
7055148655654-12.001210247
39,500
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
7055054255654-1.101.1286.5
4,500
取扱い終了
返品不可
7055055855654-1.201.2307.5
4,500
取扱い終了
返品不可
7055056755654-1.301.3307.5
4,500
取扱い終了
返品不可
7055060355654-1.701.7349.5
4,800
取扱い終了
返品不可
7055061255654-1.801.83610.5
4,800
取扱い終了
返品不可
7055062855654-1.901.93610.5
4,800
取扱い終了
返品不可
7055065555654-2.202.24012.5
5,300
取扱い終了
返品不可
7055066455654-2.302.34012.5
5,300
取扱い終了
返品不可
7055067355654-2.402.44313.5
5,300
取扱い終了
返品不可
7055071655654-2.802.84615.5
5,900
取扱い終了
返品不可
7055072555654-2.902.94615.5
5,900
取扱い終了
返品不可
7055076855654-3.303.34917
6,900
取扱い終了
返品不可
7055077755654-3.403.45219
6,900
取扱い終了
返品不可
7055079555654-3.603.65219
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする