曜日別特売

ピースガン

ピースガン - 明治機械製作所ピースガン - 明治機械製作所
(1件のレビュー)

染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。
安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。

用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装空気使用量(L/min)5パターン形状丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)0.1~0.2塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※空気入口は1/8口径となりますので専用ホースをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
カップ容量(mL)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70562914MP-26510.2
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70562923MP-39570.3
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70562923
2021-10-18
用途: 陶磁器への絵の具の吹き付け

微妙な絵の具の調整がし易く不必要な
部分への飛び散りもなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする