36Vコードレスインパクトドライバ
高速のねじ締めスピードで最後までスピードが落ちにくい!太く長いねじでも締付け作業ができる。
リチウムイオン電池を18Vから36Vに高電圧化することで、ねじ締めスピードが約10%向上 し、電池容量が減ってもねじ締めスピードが落ちにくくなりました。
また、モーター部の温度上昇が抑えられ、連続で作業しても、18V製品より止まりにくくなりました。
好フィーリングとカムアウトを軽減(ソフト・ノーマル・テクスモード)・高速のねじ締めスピードを実現(パワーモード)。
打撃箇所を従来の2箇所から3箇所にすることで、ハンマ1回転に3打撃と小刻みになり、振動を低減。好フィーリングとカムアウト軽減を実現しました。
短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付け作業に最適です。さらに、モード切替機能付で多彩な作業をサポートします。
高負荷時は、打撃数を自動制御し、ハンマの爪を1つ飛ばして、1回転に1.5打撃することで、ハンマの移動距離が長くなり、打撃エネルギーが飛躍的にアップ。
高速のねじ締めスピードを実現しました。金物ビス等の太く長いねじの締付けに最適です。
効率よくモーターとハンマケースを冷却し、耐久性をアップしました。
重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く、作業者の負担を軽減しました。
日立独自の制御技術で高速のねじ締めスピードとカムアウトを軽減。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフトモード:0~900、ノーマル・パワー・テクスモード:0~2900
締付能力(普通ボルト)M5~M16
締付能力(高力ボルト)M5~M14
締付能力(小ねじ)4~8mm
打撃数(min-1[回/分])ソフトモード:0~2000、ノーマル・パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200
質量(kg)1.6(BSL36A18 装着時)
寸法全長127×高さ237×センタハイト29(BSL36A18 装着時)
バッテリーBSL36A18
最大締付トルク(N・m)約180
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
保証期間お買い上げ日から2年間または充電回数1500回以内の電池を保証(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
六角軸二面幅(mm)6.35
締付能力(テクスねじ)Φ3.5~6mm
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。 詳しくは、保証書をご確認ください。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です。