36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(日立工機)
(1件のレビュー)

パドルスイッチ採用で高い安全性を実現!クラス最強の切断・研削性能(メーカー調べ)。
不用意に動作することを防止するため、オフロックレバーを同時に操作しないとスイッチが入らない構造で安全性をさらに高めます。
従来の18V製品では困難だった重負荷作業が効率よく行えるようになり、AC製品同等(G10SH5)の切断スピードを実現しました。
過負荷作業時でも高回転数を確保する強力なモーターおよび制御回路を装備しました。
細径で握りやすく、小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能です。
無段変速・オートモードダイヤル機能搭載で安全性を重視したブレーキ付。
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。
回路部を樹脂コーティングすることで、本体内部へ侵入した水やほこりから電子部品を保護します。
微細メッシュフィルターの採用により防じん性が大幅に向上。ツールレス着脱でメンテナンスが楽。
キックバック軽減システム搭載でモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。
再起動防止機能はスイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しない機能。不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が可能なソフトスタート機能付。

バッテリー電圧(V)36 寸法(mm)全長357×ギアカバー全高60 質量(kg)(サイドハンドル付、蓄電池装着時)2.6、(サイドハンドル不付、蓄電池装着時)2.3 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3000~10000 モーターブラシレスモーター 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6×15 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※過度なほこりのあるところ、水中や雨中での使用・放置はしないでください。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。 詳しくは、保証書をご確認ください。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70567184 G3610DB(XP) レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・防振形サイドハンドル・スパナ・急速充電器(冷却機能付)・電池カバー・ケース
62,100
 
 
取扱い終了
70567193 G3610DB(NN) -
28,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイコーキのディスクグラインダは「コイツだから安心。はかどる仕事。」
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70567184 G3610DB(XP) 15419059 G3610DD (2XPZ) G3610DD (2XPZ) 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(日立工機) 15419059 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(日立工機) 1台 67,980 税込74,778 ナショナルブランドの相当品です
70567193 G3610DB(NN) 15419068 G3610DD (NN) G3610DD (NN) 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(日立工機) 15419068 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(日立工機) 1台 27,980 税込30,778 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70567184
2021-06-02
用途:
機械メンテナンス
製造業

今までのコンセント近くまで部品を運んで作業をしたり、延長コードを伸ばして作業をする労力と時間が一気に短縮しました。
用途によって速度が変更できるのも便利です
少し大きなものを切断する場合や長時間使用する場合はバッテリーが足りません、バッテリー2個所持が安心できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする