テレビ台 キャスター付き

テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善)

奥行40cmのスリムなテレビ台。
お部屋を圧迫しないロータイプ。
キャスター付きで、掃除や模様替えに便利。

用途事務所や休憩所のテレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして最適。 材質本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 天板耐荷重(kg)20 棚板耐荷重(kg)10 幅(cm)80 質量(kg)9.5 適合サイズ薄型32Vまで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×30 棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×385×200 内容量1台
取扱説明書: (0.49MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70567753 MTV-8040(WBR/BK
オープン
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする