YAMAZEN(山善)
シンク上 突っ張りキッチンラック
キッチンの壁を収納スペースに変える突っ張りラック。
おたまやフライ返しなど、キッチンツールを掛けて収納できるフック6個付。
調味料を置ける大小のトレー付。
フック・トレーは設置場所を選択可能。
用途
給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。
材質
スチール(クロムめっき、粉体塗装)
耐荷重(kg)
(フック/1個あたり)1、(トレー/大)3、(トレー/小)2
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
(大)265×45、(小)145×45
内容量
1台
取扱説明書:
(0.84MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70567796
RTK-30(BK)
1.7
315×65×710~1150
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
70567805
RTK-45(BK)
1.9
465×65×710~1150
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください