すのこ折りたたみベッド シングル
起き上がり楽々、ベッド下もしっかり収納できる折りたたみベッド。
通気性の良いすのこ板採用。
省スペースに最適なシングルサイズ。
折りたたみ時に布団干し機能付き。
開閉に便利な取っ手付き。
用途仮眠室や休憩室、来客用のすのこベッド、スノコ折りたたみベッド、折り畳みベッド、折りたたみベット、簡易ベッドとして。
サイズシングル
種類すのこ折りたたみベッド
材質本体:スチール(粉体塗装)/床板:積層材(ラッカー塗装)
質量(kg)23
高さ(mm)(床から取手まで)515
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×2080×555
間隔(mm)(取手)980
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品は天然木を使用しておりますので、木目の模様は一つずつ異なります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |