キュリオム ワイヤレス手元スピーカー
テレビの音声が手元で聞ける。
人の声が聞き取りやすくなるクリア音声スイッチ。
電池残量を気にしないで使えるACアダプター付属。
スピーカー部はACアダプターと乾電池の2電源方式。
プレゼントにもオススメ!ギフトパッケージ仕様(メッセージカード付属)。
用途ワイヤレス集音器、テレビ用手元スピーカーとして。 ワイヤレススピーカー
セット内容スピーカー(受信機)、ワイヤレス送信機(コード長1.5m)、スピーカー用ACアダプター(コード長1.5m)、ワイヤレス送信機用ACアダプター(コード長1.5m)、RCA変換ケーブル(コード長10cm)、メッセージカード
質量(g)(スピーカー)425・(ワイヤレス送信機)43
電源【スピーカー】ACアダプター(DC5V/2A)/単3乾電池×4(別売)、【ACアダプター】DC5V/0.55A
最大出力(W)(スピーカー)2×2
端子形状【スピーカー出力】3.5mmステレオミニジャック、【ワイヤレス入力】3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカー:289×63×66、ワイヤレス送信機:41×15×75
スピーカースピーカー:40mm×2、パッシブラジエーターユニット×2
送信周波数(GHz)2.4帯
電池使用時間(時間)約26
伝送距離(m)(ワイヤレス/最大)30
内容量1台
スピーカー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70569327 | YWLS-24(B) | 28608644 | YTR-D500(OW) |
![]() |
ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥8,598 税込¥9,458 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |