カラオケマイクST ステレオスピーカー
スピーカーとマイクが一体になっているので簡単にどこでもカラオケが出来ます。
大迫力のステレオスピーカー搭載。マイク音量と音楽の音量を別に調整可能。
Bluetoothで無線接続することでワイヤレスでマイクからカラオケ音源を再生できます。
Bluetooth接続しなくても付属の音声用ケーブルを使用してスマホやオーディオプレーヤーの音を出力したりデバイス用のマイクとして使用することが可能。
付属ケーブルをデバイスのヘッドフォンジャックに接続することで、音声の録音も出来ます。
USB接続できるスティックメモリーやMP3プレーヤー等と接続、再生が可能。
TELEC認証番号R204-620474
付属品専用ケース、充電用USBケーブル、音声用ケーブル
材質アルミニウム、ABS樹脂
質量(kg)0.345
出力(W)(スピーカー)5×2
電源内蔵リチウムバッテリー
方式(マイク)コンデンサー
周波数特性30Hz~20kHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×251
充電電圧(V)DC5
バッテリー容量(mAh)2600
Bluetoothver.4.0
内容量1台
注意
※カラオケの録音は出来ません。※デバイス用マイクとして使う場合ワイヤレスでは使用できません。