マイナスイオン ヘアードライヤー
1200Wで大風量。後部にスタンドゴム付き、ハンズフリーで使用可能。
「冷風・温風(弱)・温風(強)」の3段階切替。ターボ付きで風量アップ。マイナスイオン。
用途ドライヤー、ヘアドライヤー、ヘアードライヤー、マイナスイオンドライヤー、ヘアケアとして。
色ホワイト
質量(g)560
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温風温度(℃)100(周囲温度30度の場合)
電源コード(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×79×265
保証期間お買い上げ日より1年
内容量1台
美容家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 70569966
2021-03-13
- 用途:
- トリミング時
サービス業
とてもお安いので試してみたかったです。長持ちしたらいいなぁと願って購入してみました。
本体がかなり熱くなり材質も不安ですが...
コードも細いので本当に長持ちしたらラッキー♪と思って使用しています。