用途体重計、体脂肪計、体組成計、ヘルスメーターとして。質量(kg)1.63電源単4形乾電池(1.5V)×3本機能前回測定値メモリー機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×270×25表示単位【体重】2~100kgまで:100g単位、100~135kg:500g単位、【体脂肪率】1.0~60.0%:0.1%単位、【体水分量】20.0~75.0%:0.1%単位、【筋肉量】10.0~50.0%:0.1%単位、【基礎代謝量】1~9999kcal:1kcal単位、【骨量】1.0~3.5kg:0.1kg単位電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数【5名】、性別【男性・女性】、身長【80~240cm】、年齢【6~100才】内容量1台