ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO

ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 山佐時計計器

歩いた振動や腕の振りで歩数をカウント。
腕時計タイプだから外れたり落としたりする心配なし。
左手首上面装着専用。
電波時計内蔵だから時刻あわせが不要。
表示が大きく、見やすいレギュラーモデル(TM-650)。

用途万歩計、電波時計、腕時計型万歩計、歩数計として。男性、女性、メンズ、レディース、プレゼント、景品、ギフトに。 検出方式振り子式 材質本体:ABS樹脂/全面パネル:アクリル/裏蓋:ステンレス/バンド:強化ポリウレタン 厚さ(mm)1.5(バンド部除く) 質量(g)39 タイプ男性用 電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個/付属) 電波受信機能日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) 表示内容歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、ストップウォッチ、時刻、カレンダー、メモリー 電池寿命約1年 (1日1万歩使用、電波受信1日1回にて) 防水仕様3気圧日常生活防水 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)4.9×4.2 内容量1台
注意
※右手首や手首の内側でも歩数のカウントはしますが正確にはカウントしません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70570185 TM-650(B/B) ブラック/ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
70570194 TM-650(B/S) ブラック/シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする