掃除機ヘッド エアータービン ワイパーヘッド
掃除プレートに市販のお掃除シートを取り付けて使用すれば、掃除機掛けと同時に拭き掃除が可能。
ゴミ・ホコリ・汚れをいっぺんに除去。ノズル部分がフレキシブルで、お部屋の隅までお掃除シートが届きます。
掃除機の風力を活用して、ヘッド本体のブラシが高速回転。床に接地しなければブラシが回らない安全設計。お手持ちの掃除機に付けるだけ。
用途掃除機交換用ヘッド、交換用ノズル、クリーナーヘッドとして。ペット、髪の毛掃除の回転ブラシ。
適合機種標準的な掃除機に
適合内径(Φmm)32~39.5(正円形)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(掃除機ヘッド本体)230×260×70、(お掃除プレート)225×115×30
内容量1個
注意
※一部取り付けが出来ないメーカーもございます。