4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード2.5m

4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード2.5m TOPLAND
(4件のレビュー)

個別にオン/オフできるスイッチ付きで待機電力を節電。
USBポートでスマホ、タブレットを急速充電。
ホコリの侵入を防ぐシャッター付き差し込み口。
ホコリの侵入を防ぐUSBポート用キャップ2個付。
隣の差し込み口への干渉を防ぐ広めのACアダプタ用スペース。
大きなプラグやスイッチ側にプラグを倒してもスイッチに干渉しない、ななめ配置スイッチ。
180度回転、収納できるコンセントプラグ。

用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状ストレート コンセント形状2P スイッチ個別 コンセント個数4 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×33×50 マグネットなし USBポートType-A×2 雷ガードなし 耐トラッキングあり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70570815 M4219
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70570815 M4219 44821895 STPC200-WT STPC200-WT USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLAND 44821895 USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLAND 1個 2,598 税込2,858 ・SIAA 抗菌加工の追加

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70570815
2023-07-04
用途:
パソコン関連の接続
大清工務店 様 (建設業・工事業)

コード2.5mとUSB付が、良かったので購入したのですが

個人の商品に対する確認の不足になるのですが

雷に対応していない
壁掛け対応していない
壁に両面テープで取り付けつも落下します。

個人的には最悪です

対象商品:
70570815
2021-09-21
用途:
コンセントをまとめるのに
卸売・小売業

あまり安っぽいものだと心配だったのでこちらを選びました。USBがついているのはいいですね。こちらに限らずな話ですが、差し込むコンセント自体が横に大きく2つ分のスペースがいる場合があるので(今回そのパターンでUSB差し込むところが1つ使えなくなった)買う前にチェックが必要だなと思いました。

対象商品:
70570815
2021-11-24
用途:
基板ハンダ付・タブレットの充電
株式会社日本電器 様

電源それぞれにSW付なのでこまめにON/OFF出来る。

対象商品:
70570815
2021-10-18
用途:
コンセント差込口を増やすため
その他業種

他の延長コードと同じように挿し口が近いため、アダプターなどを使うと隣が使えなくなってしまいます。それ以外は特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする