充電式毛玉クリーナー とれマッスル

充電式毛玉クリーナー とれマッスル マリン商事

直径65mmのワイドカッターで広い面積もラクラク。
コードレスだから便利。ガードキャップ付き。
毛足に合わせて2段階調節可能。

用途電動毛玉取り器、毛玉取り機、毛だまクリーナーとして。 セット内容本体、掃除用ブラシ、ACアダプター 材質本体:ABS/刃:ステンレス/ブラシ:(柄)ABS、(毛)ナイロン 質量(g)240 コード長さ(m)1.8 使用時間(分)約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×80×170 電池リチウム 充電時間(分)約120 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70570867 CL-60144
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする