かんたん手作り スマホ スキンシール

かんたん手作り スマホ スキンシール エーワン[ラベル]

厚みがないスマートフォン用のスキンシールが家庭のプリンターで簡単に作れます。
お気に入りの写真やテンプレートでスマートフォンを着せ替えができます。
空気が抜けやすく、下地が透けにくいので、キレイに仕上がります。

用途スマートフォンの着せ替えに 適合サイズフリーサイズ 材質(印刷用)ポリ塩化ビニル+インクジェット専用塗工、(保護用)ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)(印刷用)0.29 白無地 ラベル厚(mm)(印刷用)0.11、(保護用)0.08 適合プリンタインクジェット(染料) 内容量1冊(2セット)
注意
※印刷用シールに印刷後、透明の保護シールと貼り合わせてお使いください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70753445 29470 A5(148×206) 206×148
オープン
 
 
取扱い終了
70753463 29472 はがき(100×148) 100×144
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする