パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 制御機器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 電力監視 多回路エネルギーモニター/表示設定U/T 多回路エネルギーモニター/表示設定U/T 注文コード 仕様裏面:マグネット装備(盤表面などへの取付用) ケーブル長(m)1.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BT3721N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70575952 BT3721N ¥35,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 制御機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CT延長ケーブル(ケーブル長3m) 渡辺電機工業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ CT接続ケーブル(ケーブル長2m) 渡辺電機工業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Econo・DataChef オンプレミスWebロガー標準モデル(拡張I/O)_専用ACアダプタ付 渡辺電機工業 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 分割CT(1次側定格400A) 渡辺電機工業 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 分割CT(1次側定格200A) 渡辺電機工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 分割CT(1次側定格100A) 渡辺電機工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 分割CT(1次側定格600A) 渡辺電機工業 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 薄型電力量計WMS-PE2DI/デジタル入力2点付きモデル 渡辺電機工業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル 渡辺電機工業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 小形分割CT(1次側定格:5/50A) 渡辺電機工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ SSL/TLS対応れんら君 NKE 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ SSL/TLS対応無線れんら君 NKE 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機 税込¥36,278~ ¥32,980~ 電子式電力量計 M2PMシリーズ 三菱電機 税込¥10,228~ ¥9,298~ (6) 取付クリップ/GC2・GH2・GM・GS2用 ライン精機 税込¥208 ¥189 バスケットへ アワメータ ライン精機 税込¥8,778 ¥7,980 電磁トータルカウンタ ライン精機 税込¥4,288 ¥3,898 スライドリミットカウンタ ライン精機 税込¥43,978~ ¥39,980~ 電磁トータルカウンタ ライン精機 税込¥4,838~ ¥4,398~ 電磁トータルカウンタ ライン精機 税込¥4,838~ ¥4,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器表示機器・ディスプレイ・タッチパネル電力監視電力監視その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電力監視」にはこんなカテゴリがあります 電力計測器 計器用変成器 計器用変圧器 変流器 電力監視用センサ 指示電気計器 パルス検出器 パネル用計器 電力監視その他関連用品 電力調整器 シェアする マイページ 最近見た商品