曜日別特売

イグリデュールXフランジ

イグリデュールXフランジ - Igus(イグス)
(1件のレビュー)
形状F内容量1個
全63種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
寸法b2(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
寸法b2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70588507XFM-020406-032431
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588516XFM-0304-0534.550.75
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588525XFM-0405-0445.540.75
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588534XFM-0405-0645.560.75
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588543XFM-040508-0645.560.75
199
219(税込)
当日出荷
70588552XFM-0507-055751
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588568XFM-0608-086881
249
274(税込)
当日出荷
70588577XFM-0608-1068101
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588586XFM-060812-2068201
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588595XFM-0810-058851
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588604XFM-0810-0758107.51
249
274(税込)
当日出荷
70588613XFM-0810-0881081
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588622XFM-0810-0981091
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588638XFM-081012-0481041
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588647XFM-081014-3181031.51
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588656XFM-1012-05101251
239
263(税込)
当日出荷
70588665XFM-1012-06101261
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588674XFM-1012-08101281
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588683XFM-1012-09101291
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588692XFM-1012-151012151
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588708XFM-1012-181012181
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588717XFM-1012-221012221
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588726XFM-1012-251012251
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588735XFM-1214-05512145.51
249
274(税込)
9日以内出荷
返品不可
70588744XFM-1214-09121491
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588753XFM-1214-121214121
289
318(税込)
当日出荷
70588762XFM-1214-151214151
369
406(税込)
当日出荷
70588778XFM-121418-03912143.91
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588787XFM-121418-05912145.91
239
263(税込)
8日以内出荷
返品不可
70588796XFM-1416-101416101
299
329(税込)
当日出荷
70588805XFM-1416-121416121
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588814XFM-1416-171416171
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588823XFM-1517-06151761
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588832XFM-1517-09151791
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588848XFM-1517-121517121
349
384(税込)
当日出荷
70588857XFM-1517-171517171
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588866XFM-1618-121618121
359
395(税込)
当日出荷
70588875XFM-1618-171618171
359
395(税込)
当日出荷
70588884XFM-1820-121820121
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588893XFM-1820-171820171
379
417(税込)
当日出荷
70588902XFM-2023-06520236.51.5
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588918XFM-2023-07520237.51.5
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588927XFM-2023-112023111.5
489
538(税込)
当日出荷
70588936XFM-2023-162023161.5
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
70588945XFM-2023-212023211.5
529
582(税込)
当日出荷
70588954XFM-2528-132528131.5
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588963XFM-2528-212528211.5
589
648(税込)
当日出荷
70588972XFM-252833-08252881
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588988XFM-2730-202730201.5
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
70588997XFM-3034-163034162
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70588516
2020-11-29
用途: ギヤ駆動軸受

こちら(XFM)の方が同社GFMより高価でも広差表示がキツいので購入したが、ユルい事には変わりない。
GFMの3ミリ穴用の場合 1/8インチ(3.175)のシャフトがフツーに入ってしまう位ユルいが、こちらはピッチリ入る程度の差。
ユルい方が回転抵抗は少ないとは言え、ギヤ等使う箇所だと歯当りもガタついてしまう。
精度は他社の方が上。(いずれも多少のガタは不満だが3ミリ用に1/8インチが入る程ひどくはない)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする