オイルクリーンボルト

オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

仕様アルミ製。ドレンワッシャー付属。付属品アルミ製ガスケット1枚材質/仕上アルミ/クリアアルマイト内容量1個
注意
※取り付けは純正のサービスマニュアルを参照の上、規定トルクで締め付けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ピッチ(mm)
ねじ長さ(mm)
適合車種
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7059301496444M12×14×P1.51.514DUCATIXDiavel(16)等M12
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
7059302396445M14×9×P1.51.59DUCATIPanigale959(16)M14
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
7059303296446M20×14×P1.51.514BMWF800GT(04-16)〈K71〉等M20
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
7059304896447M24×14×P2.02.014BMWR1200GS(11-16)〈K50〉等M24
1,800
取扱い終了
返品不可
7059305796448M16×12×P1.51.512BMWK1600GTL(10-16)〈K48〉等M16
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70593014
2019-05-01
用途: バイク、オイル交換
サービス業

マグネット付きの方がいいかな?と思い購入しました。
素材がアルミなのでトルクのかけ過ぎには要注意です。
価格は満足しています。後はどのくらいスラッジを回収するかですね…

1が参考にしています
対象商品 : 70593014
2018-05-27
用途: YSRのギアオイルドレンボルト
農・林・水産業

問題なく取り付けできました。
オイル漏れもまりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする