ハイルミックUV Hfパラライト3(高周波点灯専用形)

ハイルミックUV Hfパラライト3(高周波点灯専用形) 日立

用途屋内外の街路灯、店舗照明のダウンライトやペンダント。 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ 点灯形高周波点灯専用形 形状トリプル 管径(Φmm)12.3 ランプ電流(A)0.32 平均演色評価数(Ra)84 定格平均寿命(時間)10000 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70753743 FHT32EX-L-C 32WFHT形 - FHT32EX-L-C GX24q-3 ハイルミックL色:3,000K、Ra84 電球色 32 32
23,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70753752 FHT32EX-WW-C 32WFHT形 - FHT32EX-WW-C GX24q-3 ハイルミックWW色:3,500K、Ra84 温白色 32 32
23,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70753768 FHT32EX-W-C 32WFHT形 - FHT32EX-W-C GX24q-3 ハイルミックW色:4,000K、Ra84 白色 32 32
23,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70753777 FHT42EX-L-C 42WFHT形 高周波点灯専用形 FHT42EX-L-C GX24q-4 ハイルミックL色:3,000K、Ra84 電球色 42 42
27,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70753786 FHT42EX-WW-C 42WFHT形 高周波点灯専用形 FHT42EX-WW-C GX24q-4 ハイルミックWW色:3,500K、Ra84 温白色 42 42
27,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70753795 FHT42EX-W-C 42WFHT形 高周波点灯専用形 FHT42EX-W-C GX24q-4 ハイルミックW色:4,000K、Ra84 白色 42 42
27,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする