CPUクーラーHyper212EVO
120mmファン搭載、サイドフローCPUクーラーの定番モデル。
LGA2011/1366/1156/1155/1150/775、SocketAM3+/AM3/AM2+/AM2/FM1/FM2に対応。
台座がヒートパイプでできているCDC技術を採用。
静音性能と冷却性能を両立するワイドレンジPWMファンを使用。
防振パッド付きファンで静音性を大きく向上。
ファンの取り付けが簡単なクイックスナップファンブラケットを採用。
使用環境に合わせて120mmファンを後から追加してデュアルファン化が可能。
ファンの回転数が低くても一定以上の冷却性能を発揮する独自のフィン設計。
1組であらゆるCPUソケットに対応する。
マルチリテンションブラケットを採用。
適合ソケットIntel:LGA2011/1366/1156/1155/1150/775、AMD:SocketAM3+/AM3/AM2+/AM2/FM1/FM2
仕様【ヒートパイプ】4本(CDCタイプ)
材質アルミニウム
質量(g)約580(ファン含む)
対応【CPU】Intel/AMD
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×159(ファン含む)
使用CPUIntel:Corei7Extreme/i7/i5/i3・Core2Extreme/Quad/Duo・Pentium・Celeron、AMD:AMDFX/A・PhenomIIX4/X3/X2・PhenomX4/X3・AthlonIIX4/X3/X2・AthlonX2・Athlon・Sempron・
騒音レベル(dB(A))9~36
コネクタ4ピン
ファン回転数:600~2000rpm±10%(PWM制御)、エアフロー:24.9~82.9CFM±10%、風圧:0.3~2.7mmH2O±10%、ベアリング:長寿命スレーブベアリング
内容量1台