2.5インチSSDPX-S3C
Hynix14nmTLCNANDを採用したSATAIII接続2.5インチ内蔵型SSDです。
仕様【コントローラースペック】SMI SM2254、【NAND フラッシュスペック】Hynix 14nm TLC、【MTBF】1500000時間、【取得承認】UL, TUV, FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, KCC, EAC, ROHS, WHQL、【ファームウェアのアップグレード】Support、【フォームファクター】2.5 inch form factor、【文書】Quick Installation Guide
質量(g)(最大)60
電源DC5V/1A
対応OSMicrosoft Windows OS / Linux OS / Mac OS
機能【サポート】TRIM, S.M.A.R.T., NCQ, ATA/ATAPI-8
保証期間3年
環境温度範囲(℃)0~70
耐久性35(TBW)
ドライブサイズ128/256/512GB
インターフェイスSATA 6.0 Gb/s, compatible with SATA 3.0/1.5Gb/s
内容量1台
内蔵型SSD の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07