M.2SATA接続SSDPX-S3G
Hynix14nmTLCNANDを採用したSATAIII接続M.22280内蔵型SSDです。
質量(g)(最大)10
電源DC3.3V/2A(Max.)
対応OSMicrosoft Windows OS / Linux OS / Mac OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×22×2.3
機能【サポート】TRIM, S.M.A.R.T., NCQ, ATA/ATAPI-8
保証期間3年
コネクタ【電源】M.2 connector for DC 3.3V input、【データ】M.2 Connector
環境温度範囲(℃)0~70
耐久性35(TBW)
ドライブサイズ128/256GB
インターフェイスM.2 SATA 6.0 Gb/s
内容量1台
内蔵型SSD の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07