PCケースIW-BQ696
Mini-ITX向け150WFANレス電源内蔵、縦、横どちらの向きでも設置可能なスタイリッシュケース。IOパネル部分は赤、青、緑、黄の4色シール付。
仕様【シャドウベイ】2.5”x2
材質【ケース】アルミ/スチール(Mini-ITX Towerタイプ)
質量(kg)2.2
電源150W内蔵
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×217×244
対応【マザーボード】Mini-ITX、【CPUクーラー】43mm高まで
ポートフロントIOAudio×2USB3.0×2
対応マザーボードMini-ITX
内容量1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07