DCファンモーター

DCファンモーター - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(4件のレビュー)

低騒音・軽量タイプ。

厚さ(mm)10形状角形質量(g)約8種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)30×30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量内容量1個
注意
※25±2℃・35%~85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70774953F310R-05LC0.09DC50.09174.5~5.7
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70774978F310R-12LC0.05DC120.091710.2~13.8
1,750
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
70774987F310R-12LLC0.04DC120.061310.2~13.8
1,750
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
70774962F310R-05LLC0.06DC50.06134.5~5.7
1,750
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 研究実験用

カタログの説明のとおり,確かに軽量で静穏だと思います.自分の用途には,十分な風量でした.動作寿命は不明です.

対象商品 : 70774953
2022-09-23
用途: 受信機の冷却ファンに使用
運輸・通信業

KiwiSDRという受信機のファン音が大きくなってきたため、交換しました。
風量もしっかりとあり満足です。ファンの音は静かな部屋だと少し気になるレベルですが、
交換して以前より静かになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 70774987
2020-05-11
用途: 送風

選択したサイズ満足ですが風量が不足なので再検討しています

対象商品 : 70774987
2019-10-24
用途: ハードディスクの冷却
農・林・水産業

本当は、35×35mmの物が欲しかったのですが間に合わせでこの商品にしました。駆動時の音もなく良い品物です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする