曜日別特売

リフレクター 丸型60mmΦ ネジ固定タイプ

リフレクター 丸型60mmΦ ネジ固定タイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター 丸型60mmΦ ネジ固定タイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター 丸型60mmΦ ネジ固定タイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)
仕様5×12mmボルト/ナット付厚さ(mm)10寸法(Φmm)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70779038592245レッド
300
249
274(税込)
当日出荷
70779047592246アンバー
300
249
274(税込)
当日出荷
70779056592247クリアー
300
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70779038
2022-03-12
用途: バイク車検用
卸売・小売業

車検対策用として購入。
2年に1度しか使わないので
これで充分でした。

対象商品 : 70779038
2018-10-27
用途: オフロードバイクのナンバー移設に伴う反射板の追加

安い! ちなみに写真では確認出来ませんが、裏(土台)は白いプラスチックです。あとは振動の激しいオフロード走行にどのぐらい耐久性があるか。

対象商品 : 70779047
2018-10-13
用途: 交換
その他業種

今まで使用していた物と交換。
サイズもぴったりで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする