JET INOUE(ジェットイノウエ)
ウインカーポジションキット24V
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途
電装パーツ
適合
DC24V車
セット内容
本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個
材質(本体)
アルミニウム
奥行(mm)
46
定格
【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A
縦(mm)
176
横(mm)
約106
配線長
約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
内容量
1個
注意
※付属されているLEDバルブ以外は使用できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
タイプ
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70780228
528768
DC24
平行ピン
BA15S S-25
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70780237
528778
DC24
ピン違い
BAU15S S-25
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください