LEDハンドライト 明るさ380Lm

LEDハンドライト 明るさ380Lm モノタロウ
(20件のレビュー)

明るさを35Lm、75Lm、170Lm、380Lmの4種類に調整できるLEDハンドライトです。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に 使用電池単三電池×3(別売) 電球の種類CREE XP-G2 S2 材質(本体)アルミニウム合金 色(本体) 付属品ストラップ 照光方式フォーカス 本体質量(g)189 全光束(Lm)弱:35/中:75/強:170/最強:380 光源LED 点灯方式弱/中/強/最強/点滅/SOS 光源色 耐水性IPX4 照射角 照射距離(m)282 寸法(外径×高さ)(mm)36(持手部)45(先端部)×138 連続点灯時間(時間)弱:60/中:30/強:10/最強:9.5 内容量1個
取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73385664 MB46
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73385664 MB46 21466955 LHA-SP331-K2 LHA-SP331-K2 防水LEDライト 550Lm IPX8 オーム電機 21466955 防水LEDライト 550Lm IPX8 オーム電機 1個 3,098 税込3,408 550Lmとあかるく、明るさ調整2段の商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73385664
2023-02-20
用途:
車に常備
サービス業

作業用ではなく車の常備非常灯として購入。「モノタロウ」のロゴがよさげです。持った感じはもう少し長くてもいいかな。高級感あって「汚したくない」工具の一つです。

対象商品:
73385664
2023-03-13
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

頑丈ですが少し重いのが難点です。もう一回り小さくて、軽ければなお良い。

対象商品:
73385664
2022-09-14
用途:
普段使い
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 (運輸・通信業)

太めですが、明るさは十分です。照射角度は細めですが、それなりに周辺部も照らしますので夜間作業など便利です。点滅は必要ないので、強弱くらいの切り替えで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
73385664
2021-07-12
用途:
夜間の裏庭調査に

夜中に真っ暗な裏庭でガサガサゴトゴト音がするので調査のために購入
かなり明るいのでちょっとびっくりします
間違っても光源を直視してはいけません
考えていた用途としては十分でしたが、光量を変化させるギミックは要らないのではないかと思います
なお、裏庭のガサガサの犯人は「アライグマ」でした

1人が参考にしています
対象商品:
73385664
2021-08-22
用途:
自転車ライト
その他業種

輝度はそれなりに明るい。ただ、光が中心の狭い範囲に集中しているので広い範囲をまんべんなく照らしたい用途にはやや不向き。また、点滅モードは明るすぎ、点滅速度も早すぎて目がおかしくなりそうで実用性に疑問符。
アルミ製のボディは剛性があり質感が高い。IPX4の防水性もあるので屋外での使用も安心。入手が容易な単3電池仕様も評価できる。

対象商品:
73385664
2021-10-13
用途:
防災用
その他業種

軽く、グリップがちょうどよい。めちゃくちゃ明るい。3段階の1番弱い光でも、かなり遠くまで照らしてくれる。

対象商品:
73385664
2021-06-30
用途:
暗いときの作業

明るさも3段階に変更でき、使い勝手がいい。気に入ってリピート買いしました。

対象商品:
73385664
2020-11-11
用途:
倉庫内での探し物、機械の修理時

適度な重量感があり、大変使いやすい。光量も必要十分。
やはり、このくらいの金額を出さないと、納得のものは入手できないと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする