LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm

 

LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm 4.43 (7件の商品レビュー)

明るさを100Lm、300Lm、800Lmの3種類に調整でき、ズーム調整も出来るLEDハンドライトです。
用途
製造ライン、工事現場での点検作業に
付属品
USBケーブル、ストラップ(本体付属)
照光方式
フォーカス
本体質量(g)
約190(電池含む)
全光束(Lm)
弱:100/中:300/強:800
光源
LED
点灯方式
弱/中/強/点滅/SOS
光源色
充電時間(時間)
約5
耐水性
IPX4
照射角
10°
照射距離(m)
178
寸法(外径×高さ)(mm)
28(持手部)37(先端部)×151
連続点灯時間(時間)
弱:8/中:2.5/強:2
内容量
1個
取扱説明書
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※充電池の交換は出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用電池
電球の種類
材質(本体)
色(本体)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73385637 MG90 充電池(2600mAh) CREE XM-L2 U2 アルミニウム合金
¥4,390 1 ¥4,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.43  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 暗所にある設備機器の点検

とても明るいのは評価します。
しかし、使っていると持ち手のストラップが付いている部分が緩んできます。
緩んでくると点いていたのが突然消える、ボタン押しても反応しない、という事態が起こり当初、製品の故障と思って修理に出す寸前でした。
緩むと中の電池との接触が悪くなるから、こういう症状が出るものと思います。
この構造が改善点なので★3つとします。

これは注文コード 73385637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-06]

満足度: 5

用途: 機器メンテナンス

大きすぎず、重すぎず、作業着のどのポケットに収まるのでとても便利!明るさも弱から始まり3段階で強くなるので、暗い場所での適正光量を選定しやすい!充電も長持ちするので手放せない道具の1つです!!

これは注文コード 73385637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-17]

満足度: 4

用途: 夜間の現場確認作業

フォーカスコントロール付きとのことで購入しました。今まで使っていた他社製品に比べると、集光時の光の強さに改善が必要かと思います。明るさには満足です。

これは注文コード 73385637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-03]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械メンテナンス

3段階に調整出来るし、明るくて作業し易くなりました。

これは注文コード 73385637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-24]

満足度: 4

用途: 工事現場

値段なりの明るさはあると思います。何度か落下させてしまったが、故障していないので、耐久性はあると思う。

充電はスマホと同じ(マイクロUSB-B)ため便利。

改善要望
スイッチを押すと弱→中→強の順に明るさを変更できるが、強→中→弱のほうが使い勝手が良い

これは注文コード 73385637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-13]

満足度: 5

用途: 朝の散歩時や仕事で暗いとき

充電式で明るいので役立ってますが、手袋をしていたら。プッシュスイッチがどこにあるかわかりません。お尻にしてもらえればグッドです。

これは注文コード 73385637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 [2019-06-27]

満足度: 5

用途: 居酒屋行帰りの照明

三段階切り替え出来てとても省エネ 充電にパソコン使用で良いようでどうか。

これは注文コード 73385637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。