クリーンパワー
バッテリーを搭載しパワフルに回転するブラシでゴミを回収します。シンプルな操作で簡単に扱える軽量・大容量な手押し式の路面清掃機です。
容量(L)(バケット)40、(有効容量)25
質量(kg)56
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1345×670×600
動力源手押し
洗浄幅(mm)600
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 13,000 / 税込 ¥ 14,300 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 13,000 / 税込 ¥ 14,300 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 13,000 / 税込 ¥ 14,300 |
離島 | 数量1につき | ¥ 13,000 / 税込 ¥ 14,300 |