BL-193 2000cd LEDライト
JIS規格の5倍!最高光度2000カンデラの高輝度ホワイトLEDライト。
日本製LEDを採用。
JIS規格適合品 (点灯5時間後の光度が400カンデラ以上)。
光度の維持に優れ点灯時間が長い電池式。
点灯モードは、点滅、点灯の2モードで走行環境に合わせて選択可能。
生活防水仕様で雨の日も安心。
左右10度の照射角度調整が可能なブラケット。
光度(cd)2000
付属品ブラケット、モニター電池
寸法(mm)90×29×29
質量(g)62(電池・ブラケット含む)
使用電池単4型乾電池×2本
適合径(Φmm)(ハンドル)22~31.8
連続点灯時間(時間)点滅:50、点灯:25
内容量1個
注意
※付属の電池はモニター用のため、連続使用時間の数値と異なる場合があります。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 70808632
2021-08-22
- 用途:
- 自転車用ヘッドライト兼ハンディライト
その他業種
小型軽量だけど明るさは十分です。
デザインもすっきりしててかっこいい。
バンド部はスライドして外せるのでハンディライトとして使えます。
- 対象商品:
- 70808632
2021-04-11
- 用途:
- ロードバイクの補助灯
軽くて明るい。
街中なら十分な明るさ。
ホルダーは径の調整が面倒、本体との結合部、ロックがイマイチ。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70808632
2020-02-02
- 用途:
- ロードバイク用に
自動車・二輪車・自転車関連業
小型で非常に明るく、しかも軽量、単4乾電池2本で使えます。2000cdの性能でありながらとてもリーズナブルです。アルミボディの様なタフネスさはありませんが、ロードバイク以外でも役に立つと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03